Etusivu

ENSTO - Pylväsvalaisin - Opera Häikäisysuoja 120° HH

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsvalaisin - Opera Häikäisysuoja 120° HH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

  • Leveys - 465 mm

  • Korkeus/syvyys - 180 mm

  • Pituus - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100435288

Sähkönumero

4503366

Toimittajan tuotenumero

AVL962

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Leveys:

465 mm

Korkeus/syvyys:

180 mm

Pituus:

270 mm

Opera Häikäisysuoja 120° Helmenharmaa