ENSTO - Pylväsvalaisin - Opera Häikäisysuoja 120° GH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys - 465 mm
Korkeus/syvyys - 180 mm
Pituus - 270 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100435271
Sähkönumero
4503365
Toimittajan tuotenumero
AVL961
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
465 mm
Korkeus/syvyys:
180 mm
Pituus:
270 mm
Opera Häikäisysuoja 120° Grafiitinharmaa
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


