ENSTO - Pylväsvalaisin - TO500E27HH E27 AC GR

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pylväsvalaisin - TO500E27HH E27 AC GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Liiketunnistin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100439811

Sähkönumero

4503369

Toimittajan tuotenumero

TO500E27HH

Tukkuerä

6

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Suojausluokka:

I

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-40...30 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Korkeus/syvyys:

501 mm

Halkaisija:

534 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys D4i:

ei

Zhaga-D4i sertifioitu:

ei

Tori Puistovalaisin TO500E27HH, E27 kanta, Optiikka: Pyörähdyssymmetrinen, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP44, IK10, Ketjutettava 3x2,5

Perinteinen puistojen ja pihojen pylväsvalaisin. Torin käyttökohteita ovat mm. aukiot, torit, kävelykadut, puistot, parkkipaikat ja leikkikentät.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan