ENSTO - Pylväsvalaisin - Tori Häikäisysuoja 140° AH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys - 413 mm
Korkeus/syvyys - 250 mm
Pituus - 334 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100435295
Sähkönumero
4503367
Toimittajan tuotenumero
AVL963
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
413 mm
Korkeus/syvyys:
250 mm
Pituus:
334 mm
Tori Häikäisysuoja 140° Antrasiitinharmaa
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


