ENSTO - Rasiakansi Klik - ACP1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rasiakansi Klik - ACP1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 120 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - rakenteen suojakansi

  • Kiinnitystapa - ruuvattava kansi

  • Kapeliaukolla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677682704

Sähkönumero

1122002

Toimittajan tuotenumero

ACP1

Tukkuerä

60

Halkaisija:

120 mm

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

rakenteen suojakansi

Kiinnitystapa:

ruuvattava kansi

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muovi

Ruuveilla:

kyllä

Sinetöitävissä:

ei

Peitekansi



Peiterasia on tarkoitettu jakorasian päälle katossa tai seinässä. Peiterasia sisältää jakorasiaan kiinnittämiseen tarkoitetut ruuvit ja niiden peittämiseen tarkoitetut peitepalat. Tuote on suunniteltu samaan sarjaan käytettäväksi yhdessä valaisinpistorasia ACK3 kanssa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan