ENSTO - Ripustuslaatta Al 6m - XYRV 203
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 6000 mm
Profiilin muoto - levyprofiili
Leveys - 60 mm
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327882
Sähkönumero
1440819
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV203
Tukkuerä
10
Pituus:
6000 mm
Profiilin muoto:
levyprofiili
Leveys:
60 mm
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
44 mm
Pinnan suojaus:
muu
Aukon leveys:
20 mm
Kantavuus:
1 kN
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
3 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
20 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Paino:
0.25 kg
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
7x20 mm rei'itys 35 mm välein.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


