ENSTO - Ripustusvalaisin Anna - AN12LURED LED 30W/840 L DA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ripustusvalaisin Anna - AN12LURED LED 30W/840 L DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27 W

Suojuksen materiaali:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotstrukturoitu muovi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

775 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389008784

Sähkönumero

4260403

Toimittajan tuotenumero

AN12LURED

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1185 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

kyllä

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

70 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

115 mm

Valonjako:

heijastin

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

36

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

61

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Turvavalon valovirta:

3800 lm

Valaisimen valotehokkuus:

127...127 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3800...3800 lm

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anna Pinta-/ripustusvalaisin, AN12LURED 30W, 3800lm, 4000K, Avauskulma: 60°, Ylävalo 40%, Ohjattavuus: DALI, SL I, L80B50 100000h, L

Anna on modernisti muotoiltu ja optisesti laadukas energiatehokas toimisto- ja julkisten tilojen LED-valaisin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19. Annan valovirta alue on

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan