ENSTO - Ripustusvalaisin Anna - ANS12MUED LED 22W/840 M DA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
22 WSuojuksen materiaali:
strukturoitu muoviTärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 22 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
447 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438389008982
Sähkönumero
4260469
Toimittajan tuotenumero
ANS12MUED
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
22 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1125 mm
Jonoasennus:
kyllä
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
kyllä
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
70 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
115 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
5
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
36
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
61
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Turvavalon valovirta:
2500 lm
Valaisimen valotehokkuus:
114...114 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2500...2500 lm
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Anna Systemin kulmapala ja moduulimainen rakenne mahdollistaa yksilöllisten LED-valaistusratkaisujen suunnittelun toimisto- ja julkisiin tiloihin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


