ENSTO - Ripustusvalaisin Avara - AR12TRED LED 43W/840 DA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ripustusvalaisin Avara - AR12TRED LED 43W/840 DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 43 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

985 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389011784

Sähkönumero

4260750

Toimittajan tuotenumero

AR12TRED

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

43 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1244 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Himmennys DALI:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

369 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

30 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

89 %

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

22

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Tehokerroin:

0.98

Välkyntä-arvo Pst LM:

1

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

135...135 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5800...5800 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avara Ripustusvalaisin, AR12TRED 43W, 5800lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: DALI, SL I, L80B50 100000h, Ei ketjutettav

4A-valaisinperheeseen kuuluva Avara on esteettinen ja siro ripustusvalaisin, joka soveltuu parhaiten toimisto- ja kokoushuoneisiin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan