ENSTO - Ripustusvalaisin Avara - AR12TS LED 43W/840
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 43 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 334 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438389011753
Sähkönumero
4260747
Toimittajan tuotenumero
AR12TS
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
43 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1244 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora/epäsuora
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Himmennys DALI:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
muu
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
369 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
30 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
89 %
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
43
Tehokerroin:
0.97
Välkyntä-arvo Pst LM:
1
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
135...135 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5800...5800 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4A-valaisinperheeseen kuuluva Avara on esteettinen ja siro ripustusvalaisin, joka soveltuu parhaiten toimisto- ja kokoushuoneisiin.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


