ENSTO - Ritilä AVH11.2 vrt - AK 9 ritilä pinn.

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041171470

Sähkönumero

4117147

Toimittajan tuotenumero

AK9

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Materiaali:

muu

Pituus:

250 mm

Leveys:

250 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

135 mm

AK9 ritilä AVH11-valaisimiin, syv. 135mm, mänty



AVH11
Valaisimet on erityisesti suunniteltu saunoihin. Valaisin AVH11 soveltuu myös muualle, missä tarvitaan kestävää perusvalaisinta. Runko lämmönkestävää polyesteriä, kupu lasia, heijastin alumiinia. Asennus seinälle, vähintään 100 mm etäisyydelle katosta - Ei kattoon! Max 60W hehkulamppu. Saatavissa mäntyritilällä varustetut mallit: upotettava valaisin AVH11.1 ja pintaan asennettava valaisin AVH11.2