ENSTO - Ritilä - AVL7.1 ritilä haapa AVH15

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677619489

Sähkönumero

4117666

Toimittajan tuotenumero

AVL7.1

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muu

Pituus:

330 mm

Leveys:

223 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

175 mm

AVL7.1 Häikäisysuoja AVH15-valaisimeen, lev. 223mm, haapa

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan