ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - 2 x KE61.03 harmaa, kolminap.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
harmaaLiitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...35 mm²
Mitoitusvirta In - 145 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Clampo Pro
EAN-koodi
6418677192357
Sähkönumero
1933087
Toimittajan tuotenumero
KE61.03T
Tukkuerä
15
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
25...35 mm²
Mitoitusvirta In:
145 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
6
Väri:
harmaa
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-5...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.


