ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - 3 x KE61.2 sininen

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - 3 x KE61.2 sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...35 mm²

  • Mitoitusvirta In - 145 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677192333

Sähkönumero

1933088

Toimittajan tuotenumero

KE61.2T

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...35 mm²

Mitoitusvirta In:

145 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

sininen

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

3 x KE61.2 sininen, Al 6-50 mm2, Cu 2,5-50 mm2

Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan