ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - 3 x KE62 harmaa

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - 3 x KE62 harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 50...70 mm²

  • Mitoitusvirta In - 220 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677192364

Sähkönumero

1933090

Toimittajan tuotenumero

KE62T

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

50...70 mm²

Mitoitusvirta In:

220 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

harmaa

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

16...70 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...95 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

3 x KE62 harmaa, Al/Cu 16-95 mm2

Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan