ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Cu 16 mm², 3-napainen, 750 V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Cu 16 mm², 3-napainen, 750 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Nimellisjännite - 750 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...10 mm²

  • Mitoitusvirta In - 82 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677111358

Sähkönumero

1967536

Toimittajan tuotenumero

KR10031

Tukkuerä

250

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Nimellisjännite:

750 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

6...10 mm²

Mitoitusvirta In:

82 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

3

Väri:

harmaa

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

6...10 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

6...16 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

3-napainen johdinsuojalla, Cu 16 mm2, 750 V



Ensto Clampo Compact -riviliittimet ovat ihanteellinen ratkaisu asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Pienikokoiset Compact-riviliittimet on nopea asentaa joko suoraan alustaan tai DIN 15- tai DIN 35 -kiskoihin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan