ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Punainen, Al/Cu 50 mm², 1000V

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Riviliitin Ensto Clampo Pro - Punainen, Al/Cu 50 mm², 1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisjännite:

1000 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 V

Kontaktien määrä per kerros:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...35 mm²

  • Mitoitusvirta In - 145 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100181772

Sähkönumero

1913108

Toimittajan tuotenumero

KE161.4

Tukkuerä

30

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...35 mm²

Mitoitusvirta In:

145 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

punainen

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...35 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-5...90 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

1-napainen, punainen, Al 6-50 mm2, Cu 2,5-50 mm2

Ensto Clampo Pro 1000 V on yleisliitinsarja alumiini- ja kuparijohtimille. Nämä liittimet soveltuvat 1000 V AC/DC applikaatiohin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan