ENSTO - Rivivaroke - KV 63.421 2X63A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rivivaroke - KV 63.421 2X63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Varokealustan koko - DIII

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677161018

Sähkönumero

3000652

Toimittajan tuotenumero

KV63.421

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

2

Varokealustan koko:

DIII

Nimellisvirta:

63 A

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

2 x 63 A



Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).