ENSTO - Rivivaroke - KV 63.451 5X63A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rivivaroke - KV 63.451 5X63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Varokealustan koko - DIII

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677161049

Sähkönumero

3000655

Toimittajan tuotenumero

KV63.451

Tukkuerä

24

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

5

Varokealustan koko:

DIII

Nimellisvirta:

63 A

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

5 x 63 A



Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).