ENSTO - Rivivaroke - KVC 461 6X25A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 6
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 25 A
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677160844
Sähkönumero
3000766
Toimittajan tuotenumero
KVC461
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
6
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
25 A
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
posliini
Kannellinen:
ei
Nimellisjännite:
500 V
6 x 25 A
Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).
Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).


