ENSTO - Rivivaroke - KVC 481 8X25A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Rivivaroke - KVC 481 8X25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 8

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677160868

Sähkönumero

3000768

Toimittajan tuotenumero

KVC481

Tukkuerä

20

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

8

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

25 A

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

8 x 25 A



Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).