ENSTO - RJ45-liittimet ja keskiölevy - MJ6UK-INTRO-DATA-KEYSWFI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677343742
Sähkönumero
7208917
Toimittajan tuotenumero
MJ6UK-INTRO-DATA-KEY
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Kokoonpano:
muu
Kiinnitysrengas:
kyllä
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Keskiölevy ja kaksi Keystone RJ45 CAT6 suojaamatonta liitintä. Liittimeen on merkitty TIA568 B-mukainen kytkentä. Johtimien kytkentä ilman työkalua. Vedonpoisto nippusiteellä.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


