ENSTO - Runkovalaisin - FL12 1RO 3170LM 21W/840 DALI
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Järjestelmän enimmäisteho:
21 WTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 151 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
464 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100456283
Sähkönumero
4361570
Toimittajan tuotenumero
FL121RO30ED
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
151 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
1253 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Leveys:
86 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
ei
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
76 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Himmennys Zigbee:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
92 %
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Napojen lukumäärä:
5
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3170...3170 lm
Himmennys DALI-2:
kyllä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


