ENSTO - Runkovalaisin - FL12 1RO 4160LM 28W/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Runkovalaisin - FL12 1RO 4160LM 28W/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot26 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot66 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot84 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88 W

Pituus:

1253 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1533 mm

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 149 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

670 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100445126

Sähkönumero

4361573

Toimittajan tuotenumero

FL121RO40

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

149 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

1253 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Leveys:

86 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

76 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Himmennys Zigbee:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

92 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

5

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4160...4160 lm

Himmennys DALI-2:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Flip Teollisuusvalaisin, FL121RO40 28W, 4160lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL I, IP66, L80B50 100000h, Läpijohdotettu, Ketjutettava 5x2,5mm², Runko: Polykarbonaatti, Optiikka: Laajasäteilevä, C16 Max: 64

LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan