ENSTO - Runkovalaisin - FL15 3RW90F 14360LM 99W DA IND
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 99 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 14360...14360 lm
Pituus - 1533 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100457983
Sähkönumero
4390827
Toimittajan tuotenumero
FL153RHW90F140ED-I
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
99 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
14360...14360 lm
Pituus:
1533 mm
Himmennys DALI:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Leveys:
86 mm
Korkeus/syvyys:
76 mm
Napojen lukumäärä:
5
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
145...145 lm/W
LED-teollisuusvalaisimien tuoteperhe vaativiin projekteihin ja käyttökohteisiin. Korkean IP66-luokan valaisimet ovat optimaalisia pysäköintitaloihin, logistiikkakeskuksiin ja tuotantotiloihin, joissa pöly, lika, kemikaalit tai epätyypilliset lämpötilat ovat arkipäivää. FLIP on räätälöitävissä valovirtapaketeilla, älykkäillä ohjaustavoilla, sensoreilla ja liitoskaapeleilla. Erityispiirteenä yhdestä profiilista saumattomasti valmistettu runko ja kupu, helppo pinta-asennus sekä huoltovapaus!
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


