ENSTO - Runkovalaisin IP44 Tino - TN2284WBCED 116W/840 AC C DALI
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valaisimen tehokkuus - 137 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho - 116 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043604457
Sähkönumero
4360445
Toimittajan tuotenumero
TN2284WBCED
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valaisimen tehokkuus:
137 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
116 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valon väri:
valkoinen
Pituus:
2300 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Leveys:
83 mm
Lampunpidin:
muu
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys DMX:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Suojausluokka:
I
Painonappihimmennys:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Himmennys RF:
ei
Korkeus/syvyys:
73 mm
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Himmennys Zigbee:
ei
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.98
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Bluetooth -ohjattava:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Energiatehokas, vähäisen huoltotarpeen IP44 LED- runkovalaisin. Laaja optiikka- ja tehovalikoima mahdollistavat Tinon monipuolisen käytön erilaisissa kohteissa. Käyttöalueet vaihtelevat myymälöistä logistiikkakeskuksiin ja pysäköintihalleihin.


