Etusivu

ENSTO - Runkovalaisin IP44 Tino - TN2284WBFED 116W/840 AC F DALI

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

116 W

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 136 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 116 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410043604488

Sähkönumero

4360448

Toimittajan tuotenumero

TN2284WBFED

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

136 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

116 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

2300 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

83 mm

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

73 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Tino Ramppi Teollisuusvalaisin, TN2284WBFED 107W, 15760lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: DALI, SL I, IP44, L80B50 1000

Energiatehokas, vähäisen huoltotarpeen IP44 LED- runkovalaisin. Laaja optiikka- ja tehovalikoima mahdollistavat Tinon monipuolisen käytön erilaisissa kohteissa. Käyttöalueet vaihtelevat myymälöistä logistiikkakeskuksiin ja pysäköintihalleihin.