ENSTO - Runkovalaisin Marlo - MAR243RDASHO LED IP23 95W/840

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Runkovalaisin Marlo - MAR243RDASHO LED IP23 95W/840

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

95 W

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 153 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 95 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 259 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389009620

Sähkönumero

4360156

Toimittajan tuotenumero

MAR243RDASHO

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

153 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

95 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

2336 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

116 mm

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

67 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

krimppaus

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Marlo Myymälävalaisin, MAR243RDASHO 95W, 14500lm, 4000K, Avauskulma: Tupla Asymmetrinen, Ohjattavuus: on/off SL I, IP23, L80B50 1000

Marlo on suunniteltu erityisesti vähittäiskauppakiinteistöjen valaisemiseksi. Marlo valaisee supermarketit sekä muut vähittäiskaupan myymälä ja varastotilat, joissa tarvitaan optimoitu ratkaisu yleisvalaistuksen, korostuksen ja alhaisen häikäisyn suhteen. Marlo on mainio vaihtoehto moneen eri projektiin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan