ENSTO - Runkovalaisin Marlo - MAR24MBED LED IP23 82W/840 DA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Runkovalaisin Marlo - MAR24MBED LED IP23 82W/840 DA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

Himmennys DALI:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP23

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 145 lm/W

  • Järjestelmän enimmäisteho - 82 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 745 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389006445

Sähkönumero

4360548

Toimittajan tuotenumero

MAR24MBED

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

145 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

82 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Valon väri:

valkoinen

Pituus:

2336 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Leveys:

116 mm

Lampunpidin:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

67 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

krimppaus

Himmennys Zigbee:

ei

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tehokerroin:

0.98

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Marlo Myymälävalaisin, MAR24MBED 82W, 11880lm, 4000K, Avauskulma: 60°, Ohjattavuus: DALI SL I, IP23, L80B50 100000h, Läpijohdotus: L

Marlo ramppi
Marlo ramppi on suunniteltu erityisesti vähittäiskauppakiinteistöjen valaisemiseksi. Marlo ramppi valaisee supermarketit sekä muut vähittäiskaupan myymälä ja varastotilat, joissa tarvitaan optimoitu ratkaisu yleisvalaistuksen, korostuksen ja alhaisen häikäisyn suhteen. Marlo ramppi on mainio vaihtoehto moneen eri projektiin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan