ENSTO - Ruuvipistol.5-nap naaras EnstoNet - 5-N NAARAS VP 5/PAK MU
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677710322
Sähkönumero
1935726
Toimittajan tuotenumero
NAC52S.BX2
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
59 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
60 mm
Asennuspistoliittimet on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa mm. tehdasvalmisteisiin rakennuselementteihin, asennusonteloihin sekä kaapelihyllyille ja johotokanavajärjestelmiin. Ruuvipistoliittimet soveltuvat kaikille kaapelityypeille (hieno-, muutama- ja yksilankaisille). Vedonpoistolla varustetut mallit on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Ilman vedonpoistoa liitin soveltuu koteloihin ja laitteiden sisäisiin kytkentöihin. Suosittelemme päätehylsyjen käyttöä hienolankaisille johtimille.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


