ENSTO - Ryhmäkeskus - EHSV 245.15

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 15

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

  • Korkeus - 440 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033035155

Sähkönumero

3303515

Toimittajan tuotenumero

EHSV245.15

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

15

Pääkytkimen nimellisvirta:

25 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Korkeus:

440 mm

Leveys:

320 mm

Syvyys:

100 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

9

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimellä

3-vaiheinen ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen. Keskuksessa on yksi 4-napainen 30 mA vikavirtasuojakytkin sekä 15kpl johdonsuoja-automaattia.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan