ENSTO - Ryhmäkeskus Fe - EVSP163.12-EL 63A IP34 FE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ryhmäkeskus Fe - EVSP163.12-EL 63A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 12

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 63 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100361884

Sähkönumero

3440361

Toimittajan tuotenumero

EVSP163.12-EL

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

12

Pääkytkimen nimellisvirta:

63 A

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1602 mm

Leveys:

420 mm

Syvyys:

180 mm

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

2

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Laskuri:

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Ryhmäkeskus Esteri. Keskus on tarkoitettu asennettavaksi sisällelukittuun tilaan ns. talliosakekeskuksena

Talliosakekeskus, jossa on 2 kpl 1-vaiheisia ja 2 kpl 3-vaiheisia 16A pistorasioita. Keskuksessa on kaksi virtavirtasuojakytkintä ja 12 johdonsuojakatkaisijaa ja lisäksi lattialämmitystermostaatti, yksi moottori- ja yksi valokytkin. Keskus on tarkoitettu asennettavaksi sisälle lukittuun tilaan ns. talliosakekeskuksena. Keskuksen väri RAL7035E. 50A.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan