ENSTO - Ryhmäkeskus uppo Fe - EHSV845.18U-IT 25A IP20C FE

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Ryhmäkeskus uppo Fe - EHSV845.18U-IT 25A IP20C FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 18

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 25 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP2XC

  • Sisältää pistorasian - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677678899

Sähkönumero

3301610

Toimittajan tuotenumero

EHSV845.18U-IT

Tukkuerä

1

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

18

Pääkytkimen nimellisvirta:

25 A

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1275 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

400 mm

Syvyys:

130 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

6

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Laskuri:

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Uppoasennettava IT-ryhmäkeskus, jossa IT-tila samassa rungossa. Ovenaukeamissuunta vaihdettavissa. Vakiona kaksi 4-nap. 30 mA vikavirtasuojakytkintä, 18 johdonsuojakatkaisijaa, runsaasti varatilaa sekä jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.

Uppoasennettava IT-ryhmäkeskus uuudisrakentamiseen, jossa IT-tila samassa rungossa keskuksen kanssa. Työkalusalvalla varustetun oven aukeamissuunta voidaan vaihtaa. Keskuksessa on vakiona kaksi 4-napaista 30 mA vikavirtasuojakytkintä, 18 kpl johdonsuojakatkaisijaa, runsaasti varatilaa sekä helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.
Keskuksen IT-tilassa on nerokkaasti käyttöön otettavissa oleva kuiturasia, jossa aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan