ENSTO - Säätökiinnike sis.M5-ruuvin - OEL1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapterisarja
Korkeus - 19 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677164798
Sähkönumero
3444975
Toimittajan tuotenumero
OEL1
Tukkuerä
10
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapterisarja
Korkeus:
19 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Hissipala, sis. M5-ruusvin, 19/19 x 14 mm
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


