ENSTO - Salpapari - WQL1.1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Korkeus - 75 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677174902
Sähkönumero
3442896
Toimittajan tuotenumero
WQL1.1
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Korkeus:
75 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Salpa, pari, sis. salvat ja vastakappaleet, PC
Ensto Cubo W -kaapin lisätarvike
Ensto Cubo W -kaapin lisätarvike


