ENSTO - Sarana - NHH04

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

  • RAL-numero - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328650

Sähkönumero

1441574

Toimittajan tuotenumero

SYS-NHH04

Tukkuerä

10

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Systemal Presto 4-sarjan nivel



Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan