ENSTO - Saranapari Cubo S - DSHI 1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäsarana - ei
Ulkoinen sarana - kyllä
Avautumiskulma - 180 °
Säädettävä sarana - ei
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677156144
Sähkönumero
3443930
Toimittajan tuotenumero
DSHI1
Tukkuerä
10
Sisäsarana:
ei
Ulkoinen sarana:
kyllä
Avautumiskulma:
180 °
Säädettävä sarana:
ei
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Saranapari, koko 28 x 28 mm
Ensto Cubo D ja S sarjan koteloihin. huom. ei sovellu Cubo S sarjan 10mm kansille
Ensto Cubo D ja S sarjan koteloihin. huom. ei sovellu Cubo S sarjan 10mm kansille

ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


