ENSTO - Saranapari sis.2 kansitulppa - OHICP1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 52 mm
Korkeus - 42 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - nivel
Syvyys - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677172304
Sähkönumero
3444972
Toimittajan tuotenumero
OHICP1
Tukkuerä
1
Leveys:
52 mm
Korkeus:
42 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
nivel
Syvyys:
18 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Saranapari, sis. 2 kansitulppaa
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Saranapari, sis. 2 kansitulppaa
Ensto Cubo O- ja C -kestomuovikoteloiden lisätarvike. Saranapari, sis. 2 kansitulppaa
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


