ENSTO - Saranaruuvi lehtipää - OLWH1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Korkeus - 115 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - nivel

  • Syvyys - 14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677174254

Sähkönumero

3444091

Toimittajan tuotenumero

OLWH1

Tukkuerä

100

Leveys:

15 mm

Korkeus:

115 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

nivel

Syvyys:

14 mm

Väri:

sininen

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Saranaruuvi, lehtipää, sininen, polyamidi

Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan