ENSTO - Saranaruuvi risti/ura - OLSH1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Korkeus - 95 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - nivel
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677174247
Sähkönumero
3444090
Toimittajan tuotenumero
OLSH1
Tukkuerä
100
Leveys:
15 mm
Korkeus:
95 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
nivel
Syvyys:
14 mm
Väri:
sininen
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Saranaruuvi, ura-/ristipää, sininen, polyamidi
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


