ENSTO - Saranaruuvi risti/ura(sis2kpl) - OLSH1.2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Korkeus - 95 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - nivel
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677181511
Sähkönumero
3443993
Toimittajan tuotenumero
OLSH1.2
Tukkuerä
20
Leveys:
15 mm
Korkeus:
95 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
nivel
Syvyys:
14 mm
Väri:
sininen
RAL-numero:
7035
Saranaruuvipakkaus, pari, urakanta (sininen)
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


