Etusivu

ENSTO - Seinäkannake - XYRV 2112

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 112 mm

  • Korkeus - 109 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269328148

Sähkönumero

1441232

Toimittajan tuotenumero

SYS-XYRV2112

Tukkuerä

10

Pituus:

112 mm

Korkeus:

109 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

alumiini

Leveys:

30 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...120 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

0...0 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

alumiini

Materiaalin laatu:

muu

Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:

981 N

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Sisäpuolinen seinäkiinnike valaisinkiskolle XYRV112M ja 112K

Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.

Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.

Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.