ENSTO - Seinäkiinnikepari - SK3 seinäkiinnikepari

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 500 mm

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584159818

Sähkönumero

4265363

Toimittajan tuotenumero

SK3

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

500 mm

Leveys:

100 mm

Korkeus:

30 mm

Alppilux-asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan