ENSTO - Seinävalaisin Käpy - AT103ALAP 100W E27 antprons
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - HV-halogeenilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - pronssi
Pituus - 163 mm
Liiketunnistin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418584042714
Sähkönumero
4503324
Toimittajan tuotenumero
AT103ALAP
Tukkuerä
12
Valonlähteen tyyppi:
HV-halogeenilamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
pronssi
Pituus:
163 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
290 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
300 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Ilma-aukoilla:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP23
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
ei
Perinteinen puutarhan pienpylväsvalaisin, joka luo tunnelmaa. Käpy-valaisimet soveltuvat pihojen, polkujen ja istutusten valaisemiseen.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


