ENSTO - Sinetöintiruuvi - PLE152 F 4.2x16

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Sinetöintiruuvi - PLE152 F 4.2x16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat

  • Korkeus - 21 mm

  • Syvyys - 4.2 mm

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677166839

Sähkönumero

3302699

Toimittajan tuotenumero

PLE152

Tukkuerä

100

Materiaali:

ruostumaton teräs

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnitysosat/-sarjat

Korkeus:

21 mm

Syvyys:

4.2 mm

Varaosa:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sinetöintiruuvi, F4,2 x 16/21 mm, levyruuvi

Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike