ENSTO - Sisäovipaneeli P Cubo N - NID3040
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Leveys - 258 mm
Korkeus - 366 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100124304
Sähkönumero
3440994
Toimittajan tuotenumero
NID3040
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
258 mm
Korkeus:
366 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, koko 258 x 366 mm, polyesteri
Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.
Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


