ENSTO - Sisäovipaneeli P Cubo N - NID5060

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Sisäovipaneeli P Cubo N - NID5060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP21

  • Leveys - 458 mm

  • Korkeus - 566 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

22 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100124342

Sähkönumero

3440998

Toimittajan tuotenumero

NID5060

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Leveys:

458 mm

Korkeus:

566 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

sisäovi

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovi, koko 458 x 566 mm, polyesteri

Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan