ENSTO - Sisäovipaneeli P Cubo N - NID6080
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Leveys - 558 mm
Korkeus - 766 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
44 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438100124359
Sähkönumero
3440999
Toimittajan tuotenumero
NID6080
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
558 mm
Korkeus:
766 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
sisäovi
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, koko 558 x 766 mm, polyesteri
Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.
Sisäoven kätisyys voidaan vaihtaa. Ovi aukeaa 90°. Ensto Cubo N- seinäkääppien lisätarvike.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


