ENSTO - SLS35x4+SMS1x4 - SLSA35.04
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 35 mm
Syvyys - 11 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677154980
Sähkönumero
3443943
Toimittajan tuotenumero
SLSA35.04
Tukkuerä
10
Materiaali:
muu
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
11 mm
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ruuvisetti, 4 lyhyttä kansiruuvia ja 4 asennusruuvia
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
Ensto Cubo S -kestomuovikoteloiden lisätarvike
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


