Etusivu

ENSTO - Sulanapitokaapeli itseraj. - Plug'n Heat, 6 m, 60 W

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Itsestään rajoittuva - kyllä

  • Pituus - 6 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081684268

Sähkönumero

8168426

Toimittajan tuotenumero

EFPPH6

Tukkuerä

12

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Itsestään rajoittuva:

kyllä

Pituus:

6 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

7 mm

Suojaus:

ei ole

Leveys:

10 mm

Väri:

sininen

Itserajoittuva sulanapitokaapeli 6m, 60W, 10W/m/10°C, 230V, liitosjohto 2,5m, min. taivutussäde 25mm, min. asennuslämpötila -5°C, maadoitettu, IP68.

Pistotulpallinen Plug'n Heat-sulanapitokaapeli muovisten ja metallisten vesi- ja juomavesiputkien sekä vesimittareiden sulanapitoon. Plug'n Heat tuotteet on tehty itserajoittuvasta Optiheat 10 kaapelista, jolloin ne eivät ylikuumene. Pitkäaikaisessa käytössä suositellaan termostaatin käyttöä esim. ECO500 sekä asennusta putken ulkopuolelle eristeen alle. Jos putken ulkopuolinen asennus ei ole mahdollista, läpivientitarvikkeella EFPLV1 voidaan Plug'n Heat kaapelit asentaa juomavesiputken sisään.